{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 31 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówna | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Chwyt walcowy h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M16 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
⌀ wiercenia wstępnego | 4,2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150377 31 | |
EAN / GTIN | 4045197868046 | |
Numer producenta | 150377 31 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° 31 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
738,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
607,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
534,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
316,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 140 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |