Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° 25 mm

Nr art.: 150377 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówna
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 25 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówna
Liczba ostrzy Z 3
norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,8 mm
długość całkowita L 118 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M12
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
⌀ wiercenia wstępnego 3,8 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150377 25
EAN / GTIN 4045197868039
Numer producenta 150377 25

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
75
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN 335-C z długim chwytem walcowym.
specjalna geometria z ekstremalnie zmienną podziałką i odpowiednio skonstruowanymi zębami.
Nowa, specjalna powłoka z TiAlN zapewnia długą trwałość.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.