{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 7 mm - 20 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M13 − M32 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
długość całkowita | 700 mm |
Numer artykułu | 148100 5 | |
EAN / GTIN | 4045197186737 | |
Numer producenta | 148100 5 |