{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 2 mm - 7,5 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M12 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
długość całkowita | 200 mm |
Numer artykułu | 148100 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197186690 | |
Numer producenta | 148100 1.1/2 |