{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 4 mm - 8,5 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M4,5 − M12 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
długość całkowita | 280 mm |
Numer artykułu | 148100 2 | |
Numer producenta | 148100 2 |