Narzynki 5/8-18

Nr art.: 142620 5/8-18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: 2A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 5/8-18 UNF
Rodzaj gwintu UNF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
Klasa tolerancji 2A
liczba zwojów na cal 18
⌀ gwintu 15,88 mm
⌀ zewnętrzna 45 mm
wysokość 14 mm
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 142620 5/8-18
EAN / GTIN 4045197084958
Numer producenta 142620 5/8-18

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciemz obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania.Nakrój 1 3/4 zwoju.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.