{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 5-44 UNF | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | 2A | |
liczba zwojów na cal | 44 | |
⌀ gwintu | 3,76 mm | |
⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
wysokość | 5 mm | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu |
142620 5-44
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406190613
Kopiuj |
|
Numer producenta |
142620 5-44
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |