Narzynki W9/16

Nr art.: 141550 W9/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BSP Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: BSW
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu W9/16
Rodzaj gwintu BSW
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
liczba zwojów na cal 12
⌀ gwintu 14,29 mm
⌀ zewnętrzna 38 mm
wysokość 14 mm
Klasa tolerancji średnie
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 141550 W9/16
EAN / GTIN 4045197084538
Numer producenta 141550 W9/16

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.