{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | W2.3/4 | |
Rodzaj gwintu | BSW | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
liczba zwojów na cal | 3,5 | |
⌀ gwintu | 69,85 mm | |
⌀ zewnętrzna | 120 mm | |
wysokość | 36 mm | |
Klasa tolerancji | średnie | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141550 W2.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223953 | |
Numer producenta | 141550 W2.3/4 |