Narzynki W1.5/8

Nr art.: 141550 W1.5/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BSP Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: BSW
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu W1.5/8
    Rodzaj gwintu BSW
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS
    norma EN 22568
    liczba zwojów na cal 5
    ⌀ gwintu 41,28 mm
    ⌀ zewnętrzna 75 mm
    wysokość 30 mm
    Klasa tolerancji średnie
    kierunek skrawania prawe
    Rodzaj produktu Narzynki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 141550 W1.5/8
    EAN / GTIN 4062406223922
    Numer producenta 141550 W1.5/8

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

    Zastosowanie:

    Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka