{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | W5/16 | |
Rodzaj gwintu | BSW | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
⌀ gwintu | 7,94 mm | |
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
wysokość | 9 mm | |
Klasa tolerancji | średnie | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141550 W5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197084491 | |
Numer producenta | 141550 W5/16 |