Narzynki HSS, MF: 8X1

Nr art.: 141070 8X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8×1
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 1 mm
⌀ zewnętrzna 25 mm
wysokość 9 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 141070 8X1
EAN / GTIN 4062406233464
Numer producenta 141070 8X1

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju.
nakrój 1 3/4 zwoju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Narzynki HSS, MF: 8X1

Narzynki HSS, MF: 8X1

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
132,07  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
181,24  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
282,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
193,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni 60 stopni 60 stopni 60 stopni
Rodzaj gwintu MF MF MF MF
wielkość gwintu M8×1 M8×1 M8×1 M8×1
wysokość 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Rodzaj produktu Narzynki Narzynki Narzynki Narzynki

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka