{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12×1,5 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 38 mm | |
wysokość | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 | |
Numer producenta | 141070 12X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS 12X1,5
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
185,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
255,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF |
wielkość gwintu | M12×1,5 | M12×1,5 |
wysokość | 10 | 10 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
skok | 1,5 | 1,5 |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki |