{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M14×1,5 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 38 mm | |
wysokość | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141070 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233501 | |
Numer producenta | 141070 14X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS 14X1,5
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
185,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
255,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | MF | MF |
norma | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
skok | 1,5 | 1,5 |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki |