• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM kształt E 6HX M4

Nr art.: 139198 M4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,7 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 4,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 3,4 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 3,7 mm
⌀ gwintu 4 mm
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 12 mm
Seria GARANT Master
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139198 M4
EAN / GTIN 4062406383398
Numer producenta 139198 M4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
Klasa tolerancji: ISO 2X/6HX.
Kształt E (nakrój: 1,5 - 2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania przy krótkim wybiegu. Gwint jest nacinany prawie do dna otworu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka