Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap Alu do wkładek gwintowych, DLC, EG-M: EG-M12

Nr art.: 138205 EG-M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

EG-M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: EG-M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Klasa tolerancji: 6HX mod.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M12
powłoka DLC
Rodzaj gwintu EG-M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Klasa tolerancji 6HX mod.
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 1,75 mm
długość całkowita L 120 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 12,5 mm
⌀ gwintu 12 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny żółty
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 36 mm
Seria Master Tap
Rodzaj produktu Gwintowniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138205 EG-M12
EAN / GTIN 4067263830757
Numer producenta 138205 EG-M12

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
  • Krótki kształt nakroju E.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 dla wkładek gwintowych STI (Screw Thread Insert).

Wskazówka:

Koniecznie stosować ⌀ otworów pod gwint (zob. tabela)!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka