{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 7/16-20 UNF | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 374 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,27 mm | |
liczba zwojów na cal | 20 | |
⌀ gwintu | 11,11 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 9,9 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 27,78 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138007 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210243 | |
Numer producenta | 138007 7/16-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNF: 7/16-20
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
342,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
298,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
299,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
343,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
214,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
168,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
liczba zwojów na cal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawo | prawe | prawo | prawe |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 3xD przy otworze przelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
Seria | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |