{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverTap | |
wielkość gwintu | 7/16-14 UNC | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 11,11 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 9,4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 27,78 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Numer producenta | 137868 7/16-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, UNC: 7/16-14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
202,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
749,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
803,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
liczba zwojów na cal | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rodzaj gwintu | UNC | UNC | UNC | UNC-LH |
norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |