{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverTap | |
wielkość gwintu | 6-32 UNC | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,794 mm | |
liczba zwojów na cal | 32 | |
⌀ gwintu | 3,51 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,85 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 27,78 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 137868 6-32 | |
EAN / GTIN | 4067263162308 | |
Numer producenta | 137868 6-32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap 6-32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
62,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
136,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
163,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
182,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
80,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | AlTiX | TiN |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Chwyt kwadratowy □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
głębokość gwintu | 27,78 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
⌀ chwytu Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |