{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 1/4-20 UNC | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,27 mm | |
liczba zwojów na cal | 20 | |
⌀ gwintu | 6,35 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 5,1 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 15,9 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Numer producenta | 137857 1/4-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 1/4-20
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
185,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
146,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
146,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
207,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
71,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
długość całkowita L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
wielkość gwintu | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
skok gwintu | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
głębokość gwintu | 15,9 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,9 mm | 19,05 mm | 15,9 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 3xD przy otworze przelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |