{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M20×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 18,5 mm | |
⌀ gwintu | 20 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Seria | CleverTap | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 136255 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162261 | |
Numer producenta | 136255 20X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap 20X1,5
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
320,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
551,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
466,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
liczba rowków wiórowych | 4 | 4 | 4 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 |
długość całkowita L | 125 | 125 | 125 |
skok gwintu | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ otworu rdzenia | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 |