Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, MF: 10X1,25

Nr art.: 136255 10X1,25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M10×1,25
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 374
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 7 mm
Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
⌀ gwintu 10 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Seria CleverTap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 25 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136255 10X1,25
EAN / GTIN 4067263162155
Numer producenta 136255 10X1,25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX Clever Tap:
Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CleverTap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka