Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX Bardzo długi HSS-E-PM kształt C 6HX M24

Nr art.: 135739 M24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M24
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 3 mm
długość całkowita L 300 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
Chwyt kwadratowy □ 14,5 mm
⌀ otworu rdzenia 21 mm
⌀ gwintu 24 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny niebieskie
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 60 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 135739 M24
EAN / GTIN 4062406209995
Numer producenta 135739 M24

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 750 N/mm²
P
16
Stal < 900 N/mm²
P
16
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz materiałów duplex.
Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
  • materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,
  • powłoka TiALN-Multilayer najnowszej generacji,
  • parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.

Z bardzo długim chwytem.
Chwyt wg DIN 376.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka