Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM kształt C 6HX, TiAlN, M: M16

Nr art.: 135732 M16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M16
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 14 mm
⌀ gwintu 16 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny niebieskie
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 40 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 135732 M16
EAN / GTIN 4062406081461
Numer producenta 135732 M16

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz materiałów duplex.
Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
  • materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,
  • powłoka TiALN-Multilayer najnowszej generacji,
  • parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka