Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM kształt C 6HX, TiAlN, M: M14

Nr art.: 135371 M14
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M14
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 12 mm
⌀ gwintu 14 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwony
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 35 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135371 M14
EAN / GTIN 4062406236854
Numer producenta 135371 M14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Stabilne wykonanie ze zoptymalizowanym gwintem prowadzącym w celu eliminacji tworzenia zatorów wiórów.
  • Materiał tnący HSS-E-PM – dla maksymalnej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
  • Powłoka TiAlN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy odbiegającej od wymagań DIN (patrz tabela).

Wskazówka:

W przypadku materiałów TOOLOX i HARDOX: nie przekraczać maks. głębokości gwintu 2×D!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka