Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M14

Nr art.: 134260 M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka DLC
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 2 mm
długość całkowita L 120 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 12 mm
⌀ gwintu 14 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny żółty
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 42 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 134260 M14
EAN / GTIN 4067263830429
Numer producenta 134260 M14

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
  • Krótki kształt nakroju E.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka