{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | EG-M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 40435 | |
Klasa tolerancji | 6HX mod. | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,15 mm | |
⌀ gwintu | 3 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 9 mm | |
Seria | Master Tap | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133560 EG-M3 | |
EAN / GTIN | 4062406208264 | |
Numer producenta | 133560 EG-M3 |