• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap bardzo długi HSS-E-PM G1/2

Nr art.: 133333 G1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Kształt nakroju: B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu G1/2
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ gwintu 20,96 mm
długość całkowita L 250 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
⌀ otworu rdzenia 19 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 62,88 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133333 G1/2
EAN / GTIN 4062406208639
Numer producenta 133333 G1/2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Al > 10% Si:
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
24
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
16
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Z bardzo długim chwytem

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka