{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5×0,5 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 3X 6GX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Master Tap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 132906 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263108443 | |
Numer producenta | 132906 5X0,5 |