Gwintowniki maszynowe HSS-E-PM kształt B 6HX 8X0,75

Nr art.: 132855 8X0,75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiCN
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 374
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,75 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 7,2 mm
⌀ gwintu 8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwony
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 24 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 132855 8X0,75
EAN / GTIN 4062406236557
Numer producenta 132855 8X0,75

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Duże nacięcie w nakroju, zapewnia stabilność procesu przy dużej sile skrawania.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
  • Powłoka TiCN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większejo 0,05 do 0,3 mmod wymagań DIN(zob. tabela).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka