{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M2,5 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,45 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,05 mm | |
⌀ gwintu | 2,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 7,5 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132640 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197072269 | |
Numer producenta | 132640 M2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSS-E M2,5
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
133,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
121,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
101,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
89,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | żółty | niebieski | zielone |
długość całkowita L | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ gwintu | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym |
⌀ chwytu Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |