Gwintowniki maszynowe HSS-E M1

Nr art.: 132640 M1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M1
    powłoka waporyzowane
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 1 4H
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,25 mm
    długość całkowita L 40 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,5 mm
    Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
    ⌀ otworu rdzenia 0,75 mm
    ⌀ gwintu 1 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 2
    pierścień barwny zielone
    Liczba ostrzy Z 2
    głębokość gwintu 3 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 132640 M1
    EAN / GTIN 4045197072177
    Numer producenta 132640 M1

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    13
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    15
    Stal < 900 N/mm²
    P
    15
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    6
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiórowych.
    wielk. M2,3; M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.
    Z nacięciem w nakroju.
    klasa tolerancji: ISO 1 4H