{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M2 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,4 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 1,6 mm | |
⌀ gwintu | 2 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
głębokość gwintu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132640 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197072238 | |
Numer producenta | 132640 M2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E M2
na zamówienie
w magazynie
343 sztuk w magazynie
747,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie
794,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
386 sztuk w magazynie
471,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Typ nástroje na závity | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Barevný kroužek | zielone | žlutá | zelená |
Druh závitu | M | M | M |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hloubka závitu | 6 | 6 | 6 |
Použití při způsobu vrtání | do 3xD przy otworze przelotowym | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | gwintownik | Závitník | Závitník |