{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,8 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,2 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | biały | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 15 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132550 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071897 | |
Numer producenta | 132550 M5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe do żeliwa, TiCN, M: M5
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
151,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
606,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
265,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke |
pierścień barwny | biały | czerwony | różowy |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M | M |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |