{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,3 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | biały | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132550 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197071880 | |
Numer producenta | 132550 M4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe do żeliwa, TiCN, M: M4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
148,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
596,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
253,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 3 | 2 | 3 |
powłoka | TiCN | TiCN | TiCN |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
głębokość gwintu | 12 mm | 6 mm | 8 mm |