Gwintowniki maszynowe do żeliwa M14

Nr art.: 132550 M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M14
powłoka TiCN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 12 mm
⌀ gwintu 14 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny biały
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 42 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 132550 M14
EAN / GTIN 4045197071941
Numer producenta 132550 M14

Tabela zastosowań

GG
K
16
żeliwo sferoidalne
K
14
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z prostymi rowkami wiórowymi i krótkim nakroju (2-3 zwoje).

Zaleta:

  • podwyższona odporność na ścieranie dzięki twardej powierzchni
  • większe prędkości skrawaniadzięki mniejszemu obciążeniu cieplnemu ostrzy
  • obróbka żeliwa szarego na sucho − można zrezygnować ze środka chłodząco-smarującego.