• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu bardzo długie M20

Nr art.: 131115 M20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M20
powłoka DLC
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 4×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,5 mm
długość całkowita L 200 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
⌀ otworu rdzenia 17,5 mm
⌀ gwintu 20 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny żółty
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 80 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 131115 M20
EAN / GTIN 4067263830078
Numer producenta 131115 M20

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Bardzo długie rowki wiórowe i długość szyjki dla użytecznej głębokości gwintu do 4×D.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Wyjątkowo gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Wyjątkowo długa geometria przestrzeni na wióry.

Z bardzo długim chwytem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka