{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | DLC | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | norma zakładowa | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 4×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 65 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,3 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | żółty | |
Seria | Master Tap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 131110 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263829911 | |
Numer producenta | 131110 M4 |