{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/8 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
Kształt nakroju | C; D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ gwintu | 9,73 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 29,19 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130550 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067593 | |
Numer producenta | 130550 G1/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G1/8
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
169,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
83,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
119,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni |
Rodzaj gwintu | G | G | G |
wielkość gwintu | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
⌀ otworu rdzenia | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
głębokość gwintu | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym |