{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G3/4 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
Kształt nakroju | C; D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 26,44 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 16 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 24,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 79,32 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Numer producenta | 130550 G3/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zestawy gwintowników ręcznych G3/4
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
785,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
375,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
537,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 90 | 90 | 90 |
skok gwintu | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Chwyt kwadratowy □ | 16 | 16 | 16 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
⌀ chwytu Ds | 20 | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |