{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8×0,75 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 2181 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,75 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 7,2 mm | |
⌀ gwintu | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 16 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130470 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197066947 | |
Numer producenta | 130470 8X0,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych 8X0,75
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
166,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
124,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ otworu rdzenia | 7,2 | 7,2 |
norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 | 4,9 |