{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 2181 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 14,5 mm | |
⌀ gwintu | 16 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 32 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130470 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067104 | |
Numer producenta | 130470 16X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestawy gwintowników ręcznych 16X1,5
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
362,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
270,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
skok gwintu | 1,5 | 1,5 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Chwyt kwadratowy □ | 9 | 9 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 |