{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12×1 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 2181 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 24 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130470 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067012 | |
Numer producenta | 130470 12X1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 12X1
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
162,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
161,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | D | C |
⌀ gwintu | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj gwintu | MF | MF |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Rodzaj produktu | gwintownik | Gwintowniki |