{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 8,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 107,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | |
długość całkowita L | 162 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123303 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406090753 | |
Numer producenta | 123303 8,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA 8,6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 056,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 565,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 629,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
powłoka | TiAlN | DLC | TiAlN |
Wersja | 12×D | 12×D | 12×D |
pierścień barwny | zielone | żółty | zielone |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 135 |