{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 138 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 156 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Numer artykułu | 123303 12 | |
EAN / GTIN | 4045197961242 | |
Numer producenta | 123303 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 712,90 SEK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
5 347,58 SEK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 12 | 12 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 156 | 156 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 138 | 138 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |