{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 11,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 139,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 156 mm | |
długość całkowita L | 204 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123303 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090821 | |
Numer producenta | 123303 11,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA 11,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 461,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 113,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 127,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 752,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 127,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 022,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ nom. DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 156 | 114 | 130 | 114 | 156 | 114 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |