• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,9mm

Nr art.: 123225 3,9
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 3,9 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 12×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 58,2 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 64 mm
długość całkowita L 102 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,09 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123225 3,9
EAN / GTIN 4045197844880
Numer producenta 123225 3,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
125
Stal < 900 N/mm²
P
115
Stal < 1100 N/mm²
P
105
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
żeliwo sferoidalne
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowane do stosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadają się do maszyn omałej mocy i dużej liczbie obrotów.
  • znaczna redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy
  • powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach obróbki
  • polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścinek i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12×D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121130.
Kształty HB iHE są dostępne za tę samą cenę co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 123226.
KształtHE: zamawia się, podając nr 123225 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka