{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 15 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 185,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 208 mm | |
długość całkowita L | 260 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123225 15 | |
EAN / GTIN | 4045197845818 | |
Numer producenta | 123225 15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 15 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 816,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w ciągu 3–4 dni roboczych
0 sztuk w magazynie
CHF 770.00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w ciągu 3–4 dni roboczych
0 sztuk w magazynie
CHF 540.00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | zielone | gelb | grün |
Gesamtlänge L | 260 | 260 | 260 |
Nenn-⌀ DC | 15 | 15 | 15 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Produktart | Wiertła kręte | Spiralbohrer | Spiralbohrer |