{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 114 mm | |
długość całkowita L | 162 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197449641 | |
Numer producenta | 123107 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 491,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
2 131,13 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
492,20 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
351,90 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
408,25 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
238,05 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | blue | green | yellow | green | green |
długość całkowita L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar | Yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
norma | norma zakładowa | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |