{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12,8 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 113,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 133 mm | |
długość całkowita L | 178 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123107 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449672 | |
Numer producenta | 123107 12,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 870,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 150,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 466,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nom. DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
norma | norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 113,8 mm | 113,8 mm | 113,8 mm |